text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
Tokrögzítő csavarok
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
Tokrögzítő csavarok
51766
51766.039.025
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
Tokrögzítő csavar fehér Rozsdamentes acél A2 ST3,9X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Capping head
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.9 mm
Hossz
25 mm
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Capping head
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Coarse thread
Méretek
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
25
Kulcsnyílás
15
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51766.039.025
EAN
8717077007895
UBB
500634504772
UNSPSC
31162400