Hasított csapok
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
Hasított csapok
39730
39730.040.030
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
Teljes hosszában, párhuzamosan hornyolt csapszeg, letöréssel DIN 1473 Esztergált acél 4X30MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Esztergált acél
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
30 mm
Anyag
Esztergált acél
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Méretek
c ≈
0.4
d1
4
d2 ≈
4.25
D (mm)
4
f ≈
1.8
L (mm)
30
r ≈
4
Tűrés
h11
V
10.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈2604
ISO
≈8740
DIN
1473
Cikkszámok
Cikkszám
39730.040.030
EAN
8715492826114
UBB
950359660509
UNSPSC
31163215
CAD modell letöltése
További információk letöltése