Nedtrain Oud
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
Hasított csapok
51585
51585.040.012
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
Teljes hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1471 Rozsdamentes acél A1 4X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
12 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Méretek
c ≈
0.5
d1
4
d2 ≈
4.25
D (mm)
4
L (mm)
12
r ≈
4
Tűrés
h11
V
10.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈2602
ISO
≈8744
DIN
1471
Cikkszámok
Cikkszám
51585.040.012
EAN
8717077008861
UBB
500634428543
UNSPSC
31163215
CAD modell letöltése
További információk letöltése