Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67020
67020.050.008
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
TAPTITE 2000® Hatlapfejű, peremes, menetnyomó csavar DIN ≈7500 Acél Horganyzott M5X8
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
8 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
dc (max.)
10.4
k (max.)
4.45
L (mm)
8
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-DE
Cikkszámok
Cikkszám
67020.050.008
EAN
8715494293426
UBB
500574673470
UNSPSC
31161512