Csapok
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
Csapok
21550
21550.080.100
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
Tőcsavar fém véggel, ≈ 1d DIN 938 Acél Felületkezeletlen 5.8 M8X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
5.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
100 mm
Osztály
5.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: tőcsavar M10 x 70 - DIN 938, ahol az L = 70 mm a működő hossz és a b1 = 10 mm a fém vég. A teljes hosszúság 70 +10 = 80 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b2 = 26 mm.
A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami „szoros illesztést” jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
A DIN 938 szabvány szerinti ≈ 1d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok több célra alkalmazhatók, többek között acélban.
Méretek
b
22
bm≈1d
8
b =L-(x+3) up to L≤
28
d-D
M8
L (mm)
100
P
1.25
x
3.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
938
NF
E25-135
Cikkszámok
Cikkszám
21550.080.100
EAN
8717077220683
UBB
500648217429
UNSPSC
31161610