Csapok
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
Csapok
55270
55270.060.060
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
Tőcsavar fém véggel, ≈ 1,25d DIN 939 Rozsdamentes acél A4 M6X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: M10 x 65 - DIN 938, ahol az L = 65 mm a működő hossz és a b
1
= 12 mm a fém vég. A teljes hosszúság 65 + 12 = 77 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b
2
= 26 mm.
A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami 'szoros illesztést' jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
A DIN 938 (5.6/5.8/8.8) szabvány szerinti, ≈ 1,25d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, többek között öntöttvasban.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
60 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: M10 x 65 - DIN 938, ahol az L = 65 mm a működő hossz és a b
1
= 12 mm a fém vég. A teljes hosszúság 65 + 12 = 77 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b
2
= 26 mm.
A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami 'szoros illesztést' jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
A DIN 938 (5.6/5.8/8.8) szabvány szerinti, ≈ 1,25d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, többek között öntöttvasban.
Méretek
b:L≤125mm
18
b:125mm
L≤200mm
24
bm ≈ 1,25d
7.5
b =L-(x+3) up to L≤
20
d-D
M6
L (mm)
60
P
1
x
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-135
DIN
939
Cikkszámok
Cikkszám
55270.060.060
EAN
8715492339416
UBB
951351225960
UNSPSC
31161610