Nedtrain Oud
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
Tömítőalátét
50900
50900.055.009
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
Tömítő gyűrű (csatlakozó gyűrű) Vulkánfíber Vf3110 DIN 7737 h=1,0mm 5,5X9MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Vulkánfíber
Anyag, műszaki jellemzők
Vf3110 DIN 7737
Külső átmérő
9
Info
h=1,0mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5.5 mm
Anyag
Vulkánfíber
Anyag, műszaki jellemzők
Vf3110 DIN 7737
Külső átmérő
9
Info
h=1,0mm
Méretek
d1
5.5
d2
9
D (mm)
5.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
50900.055.009
EAN
8715492249043
UBB
950356101879
UNSPSC
31161818