Nedtrain Oud
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
Tömítő és párnázott alátétek
45191
45191.060.012
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
Tömítő gyűrű, lágyított, keménység HB 32-45, h=1 mm DIN 7603 A Alumínium Al 99,0 6X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Alumínium
Anyag, műszaki jellemzők
Al 99.0
Külső átmérő
12
Info
h=1±0.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Anyag
Alumínium
Anyag, műszaki jellemzők
Al 99.0
Külső átmérő
12
Info
h=1±0.2
Méretek
d1
6
d1 (min.)
6.2
d2
12
d2 (max.)
11.9
D (mm)
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7603-A
Cikkszámok
Cikkszám
45191.060.012
EAN
8715492836571
UBB
950356144945
UNSPSC
31161818