Nedtrain Oud
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
Tömítő és párnázott alátétek
50302
50302.220.029
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
Tömítő gyűrű, lágyított, h=2 mm DIN 7603 A Vörösréz h=2,0±0.2 22X29MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Vörösréz
Külső átmérő
29
Info
h=2,0±0.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
22 mm
Anyag
Vörösréz
Külső átmérő
29
Info
h=2,0±0.2
Méretek
d1
22
d1 (min.)
22.2
d2
29
d2 (max.)
28.9
D (mm)
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7603-A
Cikkszámok
Cikkszám
50302.220.029
EAN
8715492243430
UBB
950356089421
UNSPSC
31161818