Nedtrain Oud
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
Tömítő és párnázott alátétek
50301
50301.060.010
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
Tömítő gyűrű, lágyított, h=1.5 DIN 7603 A Vörösréz h=1,5±0.2 6X10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Vörösréz
Külső átmérő
10
Info
h=1,5±0.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Anyag
Vörösréz
Külső átmérő
10
Info
h=1,5±0.2
Méretek
d1
6
d1 (min.)
6.2
d2
10
d2 (max.)
9.9
D (mm)
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7603-A
Cikkszámok
Cikkszám
50301.060.010
EAN
8715492242877
UBB
950356620894
UNSPSC
31161818