Nedtrain Oud
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
Tömítő és párnázott alátétek
50301
50301.130.018
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
Tömítő gyűrű, lágyított, h=1.5 DIN 7603 A Vörösréz h=1,5±0.2 13X18MM (≠DIN)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Vörösréz
Külső átmérő
18
Info
h=1,5±0.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
13 mm
Anyag
Vörösréz
Külső átmérő
18
Info
h=1,5±0.2
Méretek
d1
13
d1 (min.)
13.2
d2
18
d2 (max.)
17.9
D (mm)
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7603-A
Cikkszámok
Cikkszám
50301.130.018
EAN
8715492243010
UBB
950356086864
UNSPSC
31161818