Nedtrain Oud
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
Tömítő és párnázott alátétek
50301
50301.120.017
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
Tömítő gyűrű, lágyított, h=1.5 DIN 7603 A Vörösréz h=1,5±0.2 12X17MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Vörösréz
Külső átmérő
17
Info
h=1,5±0.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
12 mm
Anyag
Vörösréz
Külső átmérő
17
Info
h=1,5±0.2
Méretek
d1
12
d1 (min.)
12.2
d2
17
d2 (max.)
16.9
D (mm)
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7603-A
Cikkszámok
Cikkszám
50301.120.017
EAN
8715492242976
UBB
950356137105
UNSPSC
31161818