Tömítő és párnázott alátétek
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
Tömítő és párnázott alátétek
50333
50333.140.018
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
Tömítő gyűrű, kitöltött h=2 DIN 7603 C Vörösréz/FESTAPLAN 14X18MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Vörösréz/FESTAPLAN
Külső átmérő
18
Info
Ezek a gyűrűk azbeszt mentes ásvány gyapottal van megtöltve (a márka neve "Festaplan").
Ajánlott üzemi hőmérséklet maximum 175° C.h=2±0.3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
14 mm
Anyag
Vörösréz/FESTAPLAN
Külső átmérő
18
Info
Ezek a gyűrűk azbeszt mentes ásvány gyapottal van megtöltve (a márka neve "Festaplan").
Ajánlott üzemi hőmérséklet maximum 175° C.h=2±0.3
Méretek
d1
14
d1 (min.)
14.2
d2
18
d2 (max.)
17.9
D (mm)
14
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7604-C
Cikkszámok
Cikkszám
50333.140.018
EAN
8715492244451
UBB
950356433868
UNSPSC
31161818