Tárcsás rugók
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
Tárcsás rugók
36450
36450.103.003
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
Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz Acél Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Foszfátozott 10X3,2X0,3MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
dₑ
10
di
3.2
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Külső átmérő
10
Felületkezelés
Foszfátozott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.2 mm
dₑ
10
di
3.2
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Külső átmérő
10
Felületkezelés
Foszfátozott
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A tányérrugókat legnagyobbrészt kritikus alkalmazásoknál használják, ahol elsődleges a biztonság. Hasonló alkalmazások találhatók például a biztonsági nyomatékkorlátozó tengelykapcsolókban, ajtó sarokpánt merevítő elemeknél és állandó hengernyomású alkalmazásoknál. A tányérrugók helyes kombinációban feltételesen minősített összeállításának köszönhetően a rugalmasság és/vagy a tengelyeltolódás pontosan beszabályozható. A fenti tányérrugók műszaki előírásai a statikus és dinamikus terhelések tekintetében eleget tesznek a legszigorúbb elvárásoknak is. Ezek a követelmények meghaladják a DIN 2093.
szabvány 1. anyagcsoportra vonatkozó előírásait: t
1,25 Ck 67 acélból.
a szabvány 2. anyagcsoportra vonatkozó előírásai szerint: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 50 Cr V4 acélból.
a szabvány 3. anyagcsoportra vonatkozó előírásai szerint: 6,0 ≤ t ≤ 14,0 50 Cr V4 acélból.
A kifáradási törések nagyrészt megelőzhetők, mert ezek a 2. és 3. anyagcsoportba tartozó tányérrugók géppel megmunkált éllel rendelkeznek.
F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t) tengelyeltolódásnál.
A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
Kérésre részletes műszaki adatok kaphatók.
Méretek
di (H12)
3.2
D (mm)
3.2
F
98
l0
0.65
t
0.3
Vastagság
0.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
36450.103.003
EAN
8715492761729
UBB
950357491832
UNSPSC
31161811