Tárcsás rugók
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
Tárcsás rugók
36303
36303.236.006
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
Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, C típus (könnyű) EN 16983 C Acél acc. to EN 16983 Foszfátozott 22,5X11,2X0,6MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
dₑ
22.5
di
11.2
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
acc. to EN 16983
Külső átmérő
22.5
Felületkezelés
Foszfátozott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
11.2 mm
dₑ
22.5
di
11.2
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
acc. to EN 16983
Külső átmérő
22.5
Felületkezelés
Foszfátozott
Típusszám
C (light)
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
F
= rugós terhelés Newton-ban
s ≈ 0,75 h tengelyeltolódásnál
0
(h
0
= l
0
- t)
.
A
t
-re meghatározott értékek névleges értékek. A 6 ˂
t
≤ 14 méretű rugók esetén a kívánt rugós terhelést
F
az egyes tányérrugók vastagságának a zárójelbe tett értékekre történő csökkentésével
t
érhetjük el.
A tányérrugók számításához lásd az EN 16984 szabványt.
Kérésre részletes műszaki adatok kaphatók.
Méretek
di (H12)
11.2
D (mm)
11.2
F
426
l0
1.4
t
0.6
Vastagság
0.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
2093-C
EN
16983-C
Cikkszámok
Cikkszám
36303.236.006
EAN
8715492759153
UBB
950357277009
UNSPSC
31161811
CAD modell letöltése
További információk letöltése