Tárcsás rugók
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
Tárcsás rugók
51448
51448.186.004
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
Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, A típus (nehéz), Rozsdamentes DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 18X6,2X0,4MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
dₑ
18
di
6.2
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A2 (1.4310)
Külső átmérő
18
Típusszám
A (heavy)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6.2 mm
dₑ
18
di
6.2
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A2 (1.4310)
Külső átmérő
18
Típusszám
A (heavy)
Info
A DIN 2093 A szabvány szerinti tányérrugókat legnagyobbrészt kritikus alkalmazásoknál használják, ahol elsődleges a biztonság. Hasonló alkalmazások találhatók például a biztonsági nyomatékkorlátozó tengelykapcsolókban, ajtó sarokpánt merevítő elemeknél és állandó hengernyomású alkalmazásoknál. A tányérrugók helyes kombinációban feltételesen minősített összeállításának köszönhetően a rugalmasság és/vagy a tengelyeltolódás pontosan beszabályozható. A fenti tányérrugók műszaki előírásai a statikus és dinamikus terhelések tekintetében eleget tesznek a legszigorúbb elvárásoknak is. A hőkezelés vörösréz-bronz színt ad ennek a tányérrugónak.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 x 12 CrNi 17 7 (anyagszám 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 x 35 CrMo 17 (anyagszám 1.4122).
D
e
(h12) 45 x 7 CrNiAl 17 7 (anyagszám 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 x 22 CrMoV 12 1 (anyagszám 1.4923).
F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t) tengelyeltolódásnál.
D
e
(h12) = 40, t = 1 FIGYELEM: a ≈ DIN 2993 C szabvány szerinti: 'könnyű' kivitel.
A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
Méretek
di (H12)
6.2
D (mm)
6.2
l0
1.2
t
0.4
Vastagság
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈2093-A/C
Cikkszámok
Cikkszám
51448.186.004
EAN
8715494624893
UBB
500634483563
UNSPSC
31161811
További információk letöltése