Tárcsás rugók
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
Tárcsás rugók
36307
36307.083.004
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
Tányérrugó DIN 2093 Rugóacél Foszfátozott 8X3,2X0,4MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
dₑ
8
di
3.2
Anyag
Rugóacél
Külső átmérő
8
Felületkezelés
Foszfátozott
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A fent említett, ≈ DIN 2093 szabvány szerinti tányérrugók általános felhasználásra alkalmasak. Kritikusabb alkalmazásokhoz ajánlott a tányérrugókat a 36300, 36302, 36303 és a 36450 gyártmány csoportokból kiválasztani.
1. csoportból kiválasztani. t
1,25 C67S.
2. csoportra vonatkozó előírásai szerint: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 51 Cr V4 acélból (ezeknek a tányérrugóknak az élei nem géppel megmunkáltak).
F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
A. típus: nagy igénybevételre méretezett kivitel (D
e
/t ≈ 18).
B. típus: közepes igénybevételre méretezett kivitel (D
e
/t ≈ 28).
C. típus: kis igénybevételre méretezett kivitel (D
e
/t ≈ 40).
Ha a típus nincs feltüntetve, a vonatkozó méretek nem DIN szabávny szerintiek.
A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.2 mm
dₑ
8
di
3.2
Anyag
Rugóacél
Külső átmérő
8
Felületkezelés
Foszfátozott
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A fent említett, ≈ DIN 2093 szabvány szerinti tányérrugók általános felhasználásra alkalmasak. Kritikusabb alkalmazásokhoz ajánlott a tányérrugókat a 36300, 36302, 36303 és a 36450 gyártmány csoportokból kiválasztani.
1. csoportból kiválasztani. t
1,25 C67S.
2. csoportra vonatkozó előírásai szerint: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 51 Cr V4 acélból (ezeknek a tányérrugóknak az élei nem géppel megmunkáltak).
F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
A. típus: nagy igénybevételre méretezett kivitel (D
e
/t ≈ 18).
B. típus: közepes igénybevételre méretezett kivitel (D
e
/t ≈ 28).
C. típus: kis igénybevételre méretezett kivitel (D
e
/t ≈ 40).
Ha a típus nincs feltüntetve, a vonatkozó méretek nem DIN szabávny szerintiek.
A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
Méretek
di (H12)
3.2
D (mm)
3.2
F
185
l0
0.6
t
0.4
Vastagság
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈2093-A/C
Cikkszámok
Cikkszám
36307.083.004
EAN
8715492759344
UBB
950357390448
UNSPSC
31161811