Tárcsás rugók
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
Tárcsás rugók
36307
36307.973.060
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
Tányérrugó DIN 2093 Rugóacél 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Foszfátozott 125X64,0X6,0MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
dₑ
125
di
64
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Külső átmérő
125
Felületkezelés
Foszfátozott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
64 mm
dₑ
125
di
64
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Külső átmérő
125
Felületkezelés
Foszfátozott
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A fent említett, ≈ DIN 2093 szabvány szerinti tányérrugók általános felhasználásra alkalmasak. Kritikusabb alkalmazásokhoz ajánlott a tányérrugókat a 36300, 36302, 36303 és a 36450 gyártmány csoportokból kiválasztani.
1. csoportból kiválasztani. t
1,25 C67S.
2. csoportra vonatkozó előírásai szerint: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 51 Cr V4 acélból (ezeknek a tányérrugóknak az élei nem géppel megmunkáltak).
F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
A. típus: nagy igénybevételre méretezett kivitel (D
e
/t ≈ 18).
B. típus: közepes igénybevételre méretezett kivitel (D
e
/t ≈ 28).
C. típus: kis igénybevételre méretezett kivitel (D
e
/t ≈ 40).
Ha a típus nincs feltüntetve, a vonatkozó méretek nem DIN szabávny szerintiek.
A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
Méretek
di (H12)
64
D (mm)
64
F
52155
l0
9.6
t
6
Vastagság
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈2093-A/C
Cikkszámok
Cikkszám
36307.973.060
EAN
8717077039810
UBB
500644904152
UNSPSC
31161811