Hans Verheggen Handelsmaatschappij - 8797425533070
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
Csavaros fülecsek
Metrikus csavaros fülecsek
17690
17690.088.010
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
Szemescsavar Rozsdamentes acél A2 M8X80X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
80 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
D
0.25
d2
7
Szem átmérő ø
10
L (mm)
80
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17690.088.010
EAN
8712547008846
UBB
408370416294
UNSPSC
31161610