Colorworks B.V. - 8797482778766
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
Szárnyas csavarok
47530
47530.060.016
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
Szárnyas csavar DIN 316 Sárgaréz M6X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Sárgaréz
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Sárgaréz
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
16
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
316
NEN
1624
Cikkszámok
Cikkszám
47530.060.016
EAN
8715492845559
UBB
951351304179
UNSPSC
31161500