HERBO BVBA
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
Szárnyas csavarok
16210
16210.060.035
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
Szárnyas csavar DIN 316 Öntöttvas Horganyzott M6X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Öntöttvas
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
35 mm
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Öntöttvas
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
35
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1624
DIN
316
Cikkszámok
Cikkszám
16210.060.035
EAN
8717077068131
UBB
500645175067
UNSPSC
31161500