Szárnyas csavarok
55820
55820.080.030
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
Szárnyas csavar, könnyű (amerikai) típus Rozsdamentes acél A4 M8X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
30 mm
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
e ≈
30.3
h ≈
14.8
L (mm)
30
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
55820.080.030
EAN
8715492353979
UBB
952351297561
UNSPSC
31161500