Szárnyas csavarok
51820
51820.120.060
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
Szárnyas csavar, könnyű (amerikai) típus Rozsdamentes acél A2 M12X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
60 mm
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M12
e ≈
47.4
h ≈
22.3
L (mm)
60
P
1.75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51820.120.060
EAN
8715494598521
UBB
500633296065
UNSPSC
31161500