text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
3W137214
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
Swiss Tech Jobber drill heavy duty DIN 338 Cobalt HSS Bright 4,90MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Leírás
HSS-Co Straight Heavy Duty Drills. The addition of up to 8% cobalt allows higher speeds to be used without reducing the life of the tool, increasing productivity. 28° helix and 135° point. Manufactured to DIN 338 RN. Point to DIN 1412C.
Cikkszámok
Cikkszám
3W137214
EAN
5036140191617
UBB
500649820726
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
SWT1250449A