text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Foglalatok 40L 5,5 MM


Hosszú változat, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (vizsgálati értékek), HPQ®-minõségi-acél, krómozott kivitel.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség 5.5
Hosszúság 50
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség 5.5
Hosszúság 50
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk

Leírás

6.3 mm (1/4″) square drive. Hexagonal. HPQ® high-performance steel· Chrome-plated. Long type

Cikkszámok

Cikkszám G0304.055.001
EAN 4018754000296
UBB 203122327455
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01020055

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.