Rugós illesztőszegek
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
Rugós illesztőszegek
U39101
U39101.015.0162
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Rugóacél SAE 1070 Horganyzott 5/32X1.5/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
A (nom.)
0.15625
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 1070
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
1.5/8 Inch
A (nom.)
0.15625
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 1070
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Méretek
A (max.)
0.167
B (max.)
0.151
C (ref.)
0.048
A (min.)
0.162
F
0.031
V
2750
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.8.2
Cikkszámok
Cikkszám
U39101.015.0162
EAN
8712423098503
UBB
500626300957
UNSPSC
31162400