Rugós illesztőszegek
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
Rugós illesztőszegek
U39101
U39101.012.0137
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Rugóacél SAE 1070 Horganyzott 1/8X1.3/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
A (nom.)
0.125
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 1070
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
1.3/8 Inch
A (nom.)
0.125
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 1070
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Méretek
A (max.)
0.135
B (max.)
0.122
C (ref.)
0.044
A (min.)
0.131
F
0.028
V
1875
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.8.2
Cikkszámok
Cikkszám
U39101.012.0137
EAN
8712423098305
UBB
500626298995
UNSPSC
31162400