Kémiai
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
Kémiai
70636
70636.100.001
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
SPIT anker csapszeg, Maxima Acél Horganyzott M10
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
Maxima
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
130 mm
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
Maxima
Info
Csak teli doboz.
M8 - M16 méretek szerszámmal együtt szállítva.
A teljes kémiai dübel, kapszula és menetes rúd külön-külön rendelendő.
További technikai információkat a jóváhagyás tartalmaz, kérésre elérhető.
Méretek
Megengedett terhelés kN
8.3
d-D
M10
A furat mélysége a legmélyebb pontig (homin-homax.)
90
Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban (df)
12
Illesztési hézag (Ccr, N), jellemző)
90
Tényleges rögzítési mélység (hef.min.-hef.max.)
90
L (mm)
130
Minimális illesztési hézag (Cmin.)
45
Minimális osztástávolság (Smin.)
45
A betonelem minimális vastagsága (hmin.)
120
Fúróbetét névleges átmérő, do
12
Osztástávolság (Scr, N), jellemző
180
A rögzített tartozék vastagsága
25
Meghúzási nyomaték, Nm
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
70636.100.001
EAN
8715494468985
UBB
500503079120
UNSPSC
31161601
Gyártó cikksz
50960
További információk letöltése
E-doc letöltése