text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
WW Grainger - 8797468033166
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
Feszítőcsavarok, kábelek és terminálok
Sodronykötél
54233
54233.020.001
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
Sodronykötél, félpuha 7x7 Rozsdamentes acél A4 2MM-250MTR
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Teljes leírás
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fő jellemzők
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
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
2 mm
Hossz
250 mm
Fő jellemzők
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Méretek
≈ Törési teherbírás, min., N
2250
D (mm)
2
Súly kg/m
0.016
WR-ø
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
54233.020.001
EAN
4043377192721
UBB
500618151509
UNSPSC
31151505