Rozsdamentes acél kötőelemek
Csavarok
51798
51798.035.008
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
SF faforgácslap csavar Rozsdamentes acél A2 3,5X8MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
8 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
D (mm)
3.5
dk
6.5
k
2.55
L (mm)
8
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51798.035.008
EAN
8715494556064
UBB
500634599400
UNSPSC
31162400