Beállító csavarok
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
Beállító csavarok
51505
51505.080.035
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
Serlegcsavar DIN 15237 Rozsdamentes acél A2 M8X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
35 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
18
d-D
M8
d3
28
k
3.5
L (mm)
35
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
15237
Cikkszámok
Cikkszám
51505.080.035
EAN
8715492294128
UBB
952351579554
UNSPSC
31161500