Nedtrain Oud
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
Tengelyrögzítű gyűrűk és alátétek
51435
51435.100.001
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
Seeger gyűrű tengelyre DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 100MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Névleges mérethez
100
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
1.4122/1.4021
Szár névleges mérete d1
100
Info
A rozsdamentes acél rögzítőgyűrűk martenzites rozsdamentes acélból készülnek.
A beszerelésnél fontos csavarral ellátott szerelő fogó használata, a nyitogatás csökkentése miatt.
Továbbá javasolt a minimális szorító erő használata a tengelyen vagy a házban, amit az alkalmazás megenged.
Szintén javasolt a klór tartalmú folyadékok (tisztítószerek!) mellőzése, a stressz felület rozsdásodásából fakadó törés elkerülésének érdekében.
d
4
az előírt minimális beszerelési tér.
Az összeszerelés folyamán fontos, hogy ne feszítsük túl a gyűrűt, a maximális ajánlott feszítés 1,01 x d
1
. A megfelelő beszereléshez használjunk csípőfogót feszítés gátlóval vagy szereljük össze egy kúp segítségével.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
100 mm
Névleges mérethez
100
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
1.4122/1.4021
Szár névleges mérete d1
100
Info
A rozsdamentes acél rögzítőgyűrűk martenzites rozsdamentes acélból készülnek.
A beszerelésnél fontos csavarral ellátott szerelő fogó használata, a nyitogatás csökkentése miatt.
Továbbá javasolt a minimális szorító erő használata a tengelyen vagy a házban, amit az alkalmazás megenged.
Szintén javasolt a klór tartalmú folyadékok (tisztítószerek!) mellőzése, a stressz felület rozsdásodásából fakadó törés elkerülésének érdekében.
d
4
az előírt minimális beszerelési tér.
Az összeszerelés folyamán fontos, hogy ne feszítsük túl a gyűrűt, a maximális ajánlott feszítés 1,01 x d
1
. A megfelelő beszereléshez használjunk csípőfogót feszítés gátlóval vagy szereljük össze egy kúp segítségével.
Méretek
Horony d2
96.5
Horony m (H13)
3.15
Horony n (min.)
5.3
Gyűrű d3
94.5
Gyűrű d4
120.2
Gyűrű s
3
Ring b ≈
9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
471
NF
E22-163
BS
3673-4
Cikkszámok
Cikkszám
51435.100.001
EAN
8715492290014
UBB
950357147160
UNSPSC
31163202
További információk letöltése