BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Tengelyrögzítű gyűrűk és alátétek
36010
36010.045.001
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
Seeger gyűrű tengelyre DIN 471 Rugóacél Zinc Flake 45MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Névleges mérethez
45
Anyag
Rugóacél
Szár névleges mérete d1
45
Felületkezelés
Delta Protekt®
Info
d
4
az előírt minimális beszerelési tér.
Az összeszerelés folyamán fontos, hogy ne feszítsük túl a gyűrűt, a maximális ajánlott feszítés 1,01 x d
1
. A megfelelő beszereléshez használjunk csípőfogót feszítés gátlóval vagy szereljük össze egy kúp segítségével.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
45 mm
Névleges mérethez
45
Anyag
Rugóacél
Szár névleges mérete d1
45
Felületkezelés
Delta Protekt®
Info
d
4
az előírt minimális beszerelési tér.
Az összeszerelés folyamán fontos, hogy ne feszítsük túl a gyűrűt, a maximális ajánlott feszítés 1,01 x d
1
. A megfelelő beszereléshez használjunk csípőfogót feszítés gátlóval vagy szereljük össze egy kúp segítségével.
Méretek
Horony d2
42.5
Horony m (H13)
1.85
Horony n (min.)
3.8
Gyűrű d3
41.5
Gyűrű d4
59.1
Gyűrű s
1.75
Ring b ≈
4.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
3673-4
NF
E22-163
DIN
471
Cikkszámok
Cikkszám
36010.045.001
EAN
8717077266933
UBB
500649359550
UNSPSC
31163202
CAD modell letöltése
További információk letöltése