Security anchor
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
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosító szerszám
Security anchor
70932
70932.080.050
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
SECURITY Kinmar® permanent sleeve anchor Acél Horganyzott M8X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Kinmar
®
permanent
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
d
2
= Fúróbetét névleges átmérője.
t
fix
= Átfogási táv.
Min. t
d
= Ajánlott furat mélység.
Ezek a dűbelek nem alkalmasak nagy terhelésű szerkezeti kötésekbe.
A szerszámok kérésre beszerezhetők.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
50 mm
Behajtási tulajdonságok
Kinmar
®
permanent
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
d
2
= Fúróbetét névleges átmérője.
t
fix
= Átfogási táv.
Min. t
d
= Ajánlott furat mélység.
Ezek a dűbelek nem alkalmasak nagy terhelésű szerkezeti kötésekbe.
A szerszámok kérésre beszerezhetők.
Méretek
Megengedett statikus feszítő terhelés
1.9
Megengedett statikus nyíró terhelés
6.5
d-D
M8
d1 (max.)
16.15
d2
10
L (mm)
50
m (max.)
7.39
Min. td
45
tfix(max.)
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
70932.080.050
EAN
8712423045798
UBB
500662899631
UNSPSC
31162101