Biztonsági rögzítőelemek
Biztosítócsavar
D fejű csavar egy irányú
51667
51667.080.020
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
SECURITY D fejű csavar egy irányú Rozsdamentes acél A2 M8X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Slotted One-way
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
20 mm
Behajtási tulajdonságok
Slotted One-way
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
4.8
L (mm)
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51667.080.020
EAN
8715494628440
UBB
500634346612
UNSPSC
45121616