Biztonsági rögzítőelemek
Biztosítócsavar
SECURITY BKNY D fejű vezetőszeggel
51599
51599.063.019
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
SECURITY BKNY D fejű vezetőszeggel Rozsdamentes acél A2 ST6,3X19MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
19 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők
Méretek
D (mm)
6.3
dk (max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
19
Kulcsnyílás
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51599.063.019
EAN
8715494628037
UBB
500634342579
UNSPSC
31162400