BRAMMER
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
Sasszegek
50390
50390.050.080
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
Sasszeg DIN 94 Vörösréz 5X80MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Vörösréz
Info
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
80 mm
Anyag
Vörösréz
Info
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Méretek
a (max.)
4
b ≈
10
c (max.)
9.2
c (min.)
8
d (min.)
4.4
D (mm)
5
L (mm)
80
d (max.)
4.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
1234
DIN
94
NF
E25-774
NEN
182
Cikkszámok
Cikkszám
50390.050.080
EAN
8715492247155
UBB
950359164932
UNSPSC
31163204
CAD modell letöltése
További információk letöltése