Nedtrain Oud
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
Sasszegek
50390
50390.032.050
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
Sasszeg DIN 94 Vörösréz 3,2X50MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Vörösréz
Info
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.2 mm
Hossz
50 mm
Anyag
Vörösréz
Info
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Méretek
a (max.)
3.2
b ≈
6.4
c (max.)
5.8
c (min.)
5.1
d (min.)
2.7
D (mm)
3.2
L (mm)
50
d (max.)
2.9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
182
ISO
1234
NF
E25-774
DIN
94
Cikkszámok
Cikkszám
50390.032.050
EAN
8715492246998
UBB
950359163942
UNSPSC
31163204
CAD modell letöltése
További információk letöltése