11.05.2012
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
Sasszegek
39310
39310.010.032
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
Sasszeg DIN 94 Acél Felületkezeletlen 1X32MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1 mm
Hossz
32 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Méretek
a (max.)
1.6
b ≈
3
c (max.)
1.8
c (min.)
1.6
d (min.)
0.8
D (mm)
1
L (mm)
32
d (max.)
0.9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
182
ISO
1234
DIN
94
NF
E25-774
Cikkszámok
Cikkszám
39310.010.032
EAN
8715492816979
UBB
950359096217
UNSPSC
31163204
CAD modell letöltése
További információk letöltése