Nedtrain Oud
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
Anyamenetmetsző csavarok
55681
55681.048.060
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
Süllyesztettfejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Pozidriv DIN 7982 C-Z Rozsdamentes acél A4 ST4,8X60MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
60 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
4.8
dk
9.5
k ≈
3
L (mm)
60
Kereszthornyok száma
2
P
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
Cikkszámok
Cikkszám
55681.048.060
EAN
8715494556170
UBB
500634538515
UNSPSC
31161507