text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
Nedtrain Oud
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
Anyamenetmetsző csavarok
51681
51681.048.045
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
Süllyesztettfejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Pozidriv DIN 7982 C-Z Rozsdamentes acél A2 ST4,8X45MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
45 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
4.8
dk
9.5
k ≈
3
L (mm)
45
Kereszthornyok száma
2
P
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
Cikkszámok
Cikkszám
51681.048.045
EAN
8715492304872
UBB
950352779611
UNSPSC
31161507