Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26770
26770.039.050
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
Süllyesztettfejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Pozidriv DIN 7982 C-Z Acél Horganyzott ST3,9X50MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.9 mm
Hossz
50 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
3.9
dk
7.5
k ≈
2.3
L (mm)
50
Kereszthornyok száma
2
P
1.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
Cikkszámok
Cikkszám
26770.039.050
EAN
8712423009455
UBB
500654314185
UNSPSC
31161507