Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
51680
51680.039.006
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
Süllyesztettfejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7982 C-H Rozsdamentes acél A2 ST3,9X6,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.9 mm
Hossz
6.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
3.9
dk
7.5
k ≈
2.3
L (mm)
6.5
Kereszthornyok száma
2
P
1.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-656
DIN
7982 CH
ISO
7050 CH
Cikkszámok
Cikkszám
51680.039.006
EAN
8715494111201
UBB
500571345411
UNSPSC
31161507