Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26680
26680.029.006
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
Süllyesztettfejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7982 C-H Acél Horganyzott ST2,9X6,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
6.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
6.5
Kereszthornyok száma
1
P
1.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7050 CH
NF
E25-656
DIN
7982 CH
Cikkszámok
Cikkszám
26680.029.006
EAN
8715492945273
UBB
950352415380
UNSPSC
31161507