Pomac Automation B.V.
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
Anyamenetmetsző csavarok
51683
51683.048.045
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
Süllyesztettfejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14586 C Rozsdamentes acél A2 ST4,8X45MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
45 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.3
k (max.)
2.8
L (mm)
45
P
1.6
Kulcsnyílás
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14586 C
Cikkszámok
Cikkszám
51683.048.045
EAN
8715494129022
UBB
500571723013
UNSPSC
31161507