Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
51683
51683.022.009
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
Süllyesztettfejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14586 C Rozsdamentes acél A2 ST2,2X9,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.2 mm
Hossz
9.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
2.2
dk (max.)
4.3
k (max.)
1.3
L (mm)
9.5
P
0.8
Kulcsnyílás
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14586 C
Cikkszámok
Cikkszám
51683.022.009
EAN
8715494109871
UBB
500571717825
UNSPSC
31161507