Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
51305
51305.020.005
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
Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A2 M2X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
5 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.8
Tövigmenetes L ≤
16
k (max.)
1.2
L (mm)
5
P
0.4
Kulcsnyílás
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-119-1
ISO
≈14581
DIN
≈965
Cikkszámok
Cikkszám
51305.020.005
EAN
8715494275330
UBB
500512300897
UNSPSC
31161504