Gépcsavarok
51305
51305.016.010
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
Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A2 M1,6X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M1.6
Hossz
10 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M1.6
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3
Tövigmenetes L ≤
18
k (max.)
0.96
L (mm)
10
P
0.35
Kulcsnyílás
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈14581
Cikkszámok
Cikkszám
51305.016.010
EAN
8715494551502
UBB
500634417579
UNSPSC
31161504