Nedtrain Oud
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
Anyamenetmetsző csavarok
51620
51620.029.009
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
Süllyesztett fejű, hornyolt lemezcsavar DIN 7972 C Rozsdamentes acél A2 ST2,9X9,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
9.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
9.5
n
0.8
P
1.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7972 C
ISO
1482 C
BS
4174
NF
E25-660 C
Cikkszámok
Cikkszám
51620.029.009
EAN
8715492300249
UBB
950352174540
UNSPSC
31161507