Nedtrain Oud
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
Anyamenetmetsző csavarok
51620
51620.029.025
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
Süllyesztett fejű, hornyolt lemezcsavar DIN 7972 C Rozsdamentes acél A2 ST2,9X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
25 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
25
n
0.8
P
1.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
1482 C
BS
4174
DIN
7972 C
NF
E25-660 C
Cikkszámok
Cikkszám
51620.029.025
EAN
8715492300294
UBB
950352175042
UNSPSC
31161507